METRO Q566BG3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 Hylla | AB6AFW 20W683

METRO Q566BG3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 Hylla

Finns i lager
Artikel: AB6AFW Modell: Q566BG3Korsreferens: 20W683

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Justerbara steg1"
Caster Dia.5"
HjulmaterialGummi
Hjulstorlek5"
Caster Typ4 vridbara, 2 med bromsar
FärgBlå / Taupe
ByggPolymer
Avstånd mellan hyllor17 "
FinishMicroban
Lastkapsel. per hyllan225 lb
Lastkapacitet900 lb.
MaterialPolymer
Antal hyllor4
Totala höjden68 "
Total längd60 "
Total bredd24 "
Hylllängd60 "
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.36
Fartygets höjd (cm)170.97
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403704031
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.HjulmaterialHandleHandtag ingårLastkapacitetMaterialAntal hyllorPris
METRO MW203 Verktygsvagn Rostfritt stål 26x18x38 3 hylla | AB6ADQ 20W632 MW203Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire315 573 kr
METRO MW204 Bruksvagn Rostfritt stål 32x18x38 3 Hylla | AB6ADR 20W633 MW204Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire316 507 kr
METRO MW402 Verktygsvagn Ss / krom 32x18x38 3 Hylla | AB6ADV 20W636 MW402SS och Chrome4"GummiSSJa375 lb.Wire37 824 kr
METRO MW403 Bruksvagn Ss/krom 38x18x38 3 Hylla | AB6ADW 20W637 MW403SS och Chrome4"GummiSSJa375 lb.Wire38 545 kr
METRO MW404 Verktygsvagn Ss / krom 38x21x38 3 Hylla | AB6ADX 20W638 MW404SS och Chrome5"GummiSSJa375 lb.Wire39 595 kr
METRO MW601 Verktygsvagn Chrome 26x18x38 2 hylla | AB6ADZ 20W640 MW601krom4"GummikromJa375 lb.Wire24 390 kr
METRO MW602 Verktygsvagn Rostfritt stål 26x18x38 2 hylla | AB6AEA 20W641 MW602Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire29 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO Q566BG3 Utility Cart Microban 60x24x68 4 Hylla
9 358 kr /enhet