Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 10-3234 vändbart svarvverktyg | AA7VQW 16R842

MICRO 100 10-3234 Indexerbart svarvningsverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7VQW Modell: 10-3234Korsreferens: 16R842
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbart verktyg
Sätt i skruven16-1020
Total längd2.5 "
Shank5 / 16 "
Torx skiftnyckel16-1060
TypVänd & inför

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdShankTypPris
MICRO 100 10-3311 Vändbart avfasningsverktyg | AA7VPY 16R821 10-33112.5 "1 / 4 "Turning & Chamfering646SEK
MICRO 100 10-3312 Vändbart avfasningsverktyg | AA7VPZ 16R822 10-33122.5 "5 / 16 "Turning & Chamfering700SEK
MICRO 100 10-3313 Vändbart avfasningsverktyg | AA7VQA 16R823 10-33132.75 "3 / 8 "Turning & Chamfering800SEK
MICRO 100 10-3314 Vändbart avfasningsverktyg | AA7VQB 16R824 10-33143"1 / 2 "Turning & Chamfering874SEK
MICRO 100 10-3315 Vändbart avfasningsverktyg | AA7VQC 16R825 10-33154"5 / 8 "Turning & Chamfering971SEK
MICRO 100 10-3231 Vändbart verktyg för vändning | AA7VQT 16R839 10-32312.5 "1 / 4 "Vänd & inför646SEK
MICRO 100 10-3232 Vändbart verktyg för vändning | AA7VQU 16R840 10-32322.5 "1 / 4 "Vänd & inför646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 10-3234 Indexerbart svarvningsverktyg
700SEK /enhet