Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 BB-2 lödda verktygsborrstångsset 6 st | AA8GCX 18E437

MICRO 100 BB-2 lödda verktygsborrstångsset 6 st

Finns i lager
Artikel: AA8GCX Modell: BB-2Korsreferens: 18E437
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
3 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall borrstångsset
Borrdjup0.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 ", och 0.750"
Bore Dia.0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 ", och 0.160"
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialC2 Micrograin
Antal bitar6
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.97
Fartygets längd (cm)15.56
Fartygets bredd (cm)11.27
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrdjupBore Dia.Shank Dia.Pris
MICRO 100 BB-1 lödda verktygsborrstångsset 6 st | AA8GCW 18E436 BB-10.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 ", och 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 ", och 0.110"1 / 8 "3 713 kr
MICRO 100 BB-3 lödda verktygsborrstångsset 6 st | AA8GCY 18E438 BB-30.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 ", och 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 ", och 0.200"1 / 4 "4 255 kr
MICRO 100 BB-4 Lödverktygsborrstångssats 6 st | AA8GCZ 18E439 BB-40.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 ", och 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 ", och 0.290"5 / 16 "5 702 kr
MICRO 100 BB-5 lödda verktygsborrstångsset 6 st | AA8GDA 18E440 BB-50.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 ", och 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 ", och 0.360"3 / 8 "7 791 kr
MICRO 100 MBB-0 Boring Tool Miniature Set | AA8GDB 18E441 MBB-00.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 ", och 0.150"0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 ", och 0.045"1 / 8 "4 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 BB-2 lödda verktygsborrstångsset 6 st
3 951 kr /enhet