Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 BB-200600S Borrverktygsdiameter .200 tum D .600 tum | AA7BEZ 15R988

MICRO 100 BB-200600S Borrverktygshåldiameter 200 tum D ,600 tum

Finns i lager
Artikel: AA7BEZ Modell: BB-200600SKorsreferens: 15R988

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSharp Boring Tool
Vinkel0.05 "
Borrdjup0.6 "
Bore Dia.0.2 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRadieVinkelBorrdjupShank Dia.Bore Dia.SkärriktningFinishArtikelPris
MICRO 100 BB-050150 Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 150 In | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Höger handobestruketRadie Boring Tool410SEK
MICRO 100 BB-050200 Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 150 In | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Höger handTiN-belagdRadie Boring Tool428SEK
MICRO 100 BB-050150S Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 150 In | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Höger handobestruketSharp Boring Tool403SEK
MICRO 100 BB-050150SG Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D .150 In | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Höger handTiN-belagdSharp Boring Tool443SEK
MICRO 100 BB-050200G Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 200 tum | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Höger handobestruketRadie Boring Tool458SEK
MICRO 100 BB-050200S Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 200 tum | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Höger handobestruketSharp Boring Tool402SEK
MICRO 100 BB-050200SG Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 200 tum | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Höger handTiN-belagdSharp Boring Tool423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 BB-200600S Borrverktygshåldiameter 200 tum D ,600 tum
444SEK /enhet