Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 BBM-080850 Sharp Boring Tool Bore Diameter 8 Mm D 50 Mm | AA7CDT 15T607

MICRO 100 BBM-080850 Sharp Borrverktyg Borrdiameter 8 Mm D 50 Mm

Finns i lager
Artikel: AA7CDT Modell: BBM-080850Korsreferens: 15T607

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSharp Boring Tool
Vinkel2.00 mm
Borrdjup50mm
Bore Dia.8mm
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd63mm
Shank Dia.8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBorrdjupBore Dia.FinishTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 BBM-040104 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmobestruket50mm4mm395SEK
MICRO 100 BBM-040104G Skarp borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN-belagd50mm4mm439SEK
MICRO 100 BBM-040106 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmobestruket50mm4mm377SEK
MICRO 100 BBM-040106G Skarp borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN-belagd50mm4mm439SEK
MICRO 100 BBM-040108 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmobestruket50mm4mm379SEK
MICRO 100 BBM-040108G Skarp borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN-belagd50mm4mm420SEK
MICRO 100 BBM-040204 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmobestruket50mm4mm395SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 BBM-080850 Sharp Borrverktyg Borrdiameter 8 Mm D 50 Mm
578SEK /enhet