Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 GEL-250-4 ändkvarn | AA6RRT 14T166

MICRO 100 GEL-250-4 Ändfräs

Finns i lager
Artikel: AA6RRT Modell: GEL-250-4Korsreferens: 14T166
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
792SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 4 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.5 "
ListnummerGEL
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 4 "
Antal flöjt4
Total längd4"
Shank Dia.1 / 4 "
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 GEL-187-2X ändkvarn | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "AlTiN belagd1.125 "23"3 / 16 "488SEK
MICRO 100 GEL-312-4 Kvarn | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "obestruket1.625 "44"5 / 16 "618SEK
MICRO 100 GEL-375-2 Slutkvarn | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "obestruket1.75 "24"3 / 8 "876SEK
MICRO 100 GEL-375-2X Pinnfräs | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "AlTiN belagd1.75 "24"3 / 8 "870SEK
MICRO 100 GEL-500-2 pinnfräs | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "obestruket3"26"1 / 2 "1 327 kr
MICRO 100 GEL-500-2X pinnfräs | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "AlTiN belagd3"26"1 / 2 "1 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 GEL-250-4 Ändfräs
792SEK /enhet