Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 GEM-281-3 pinnfräs | AA6LLR 14F988

MICRO 100 GEM-281-3 Ändfräs

Finns i lager
Artikel: AA6LLR Modell: GEM-281-3Korsreferens: 14F988

Få det Maj 22, Onsdag
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter9 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 4 "
ListnummerPÄRLA
MaterialKarbid
Fräsning Dia.9 / 32 "
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 GEM-140-2X ändkvarn | AA6LKD 14F943 GEM-140-2X9 / 64 "AlTiN belagd1 / 2 "22"3 / 16 "475SEK
MICRO 100 GEM-140-3 ändkvarn | AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "obestruket1 / 2 "32"3 / 16 "357SEK
MICRO 100 GEM-140-3X ändkvarn | AA6LKF 14F945 GEM-140-3X9 / 64 "AlTiN belagd1 / 2 "32"3 / 16 "428SEK
MICRO 100 GEM-140-4 ändfräs | AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "obestruket1 / 2 "42"3 / 16 "378SEK
MICRO 100 GEM-140-4X Slutkvarn | AA6LKH 14F947 GEM-140-4X9 / 64 "AlTiN belagd1 / 2 "42"3 / 16 "402SEK
MICRO 100 GEM-156-2 Slutkvarn | AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "obestruket9 / 16 "22"3 / 16 "378SEK
MICRO 100 GEM-156-2X ändkvarn | AA6LKK 14F949 GEM-156-2X5 / 32 "AlTiN belagd9 / 16 "22"3 / 16 "452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 GEM-281-3 Ändfräs
511SEK /enhet