Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 MTR-375 Trådavlastning - 4 räfflor fräsning | AA7WNQ 16T439

MICRO 100 MTR-375 Gängavlastning - 4 räfflor fräsning

Finns i lager
Artikel: AA7WNQ Modell: MTR-375Korsreferens: 16T439
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
1 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådavlastningsborrning
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärriktningHöger hand
Skär platt. 100 "
Finishobestruket
MaterialC2 Mircograin Carbide
Antal flöjt5
Total längd2.5 "
Radie.010 +/-. 003
Shank Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Antal flöjtTotal längdRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 MTR-001 Trådavlastning - 7 räfflor fräsning | AA7WNP 16T438 MTR-0013 / 8 "42.5 ".010 +/-. 0031 / 4 "2 798 kr
MICRO 100 MTR-500 Gängavlastning - 5 räfflor fräsning | AA7WNR 16T440 MTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "1 735 kr
MICRO 100 MTR-750 Gängavlastning - 6 räfflor fräsning | AA7WNT 16T441 MTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "2 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 MTR-375 Gängavlastning - 4 räfflor fräsning
1 424 kr /enhet