Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QDC-3X Kombiborr/försänkning | AA7WQG 16T492

MICRO 100 QDC-3X Kombinationsborr/försänkning

Finns i lager
Artikel: AA7WQG Modell: QDC-3XKorsreferens: 16T492
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
783SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbyte borr / försänkare
Kroppsdia.1 / 4 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger
FinishAlTiN belagd
Vinkel ingår60 grader
MaterialC2 Micrograin Carbide
Antal flöjt2
Total längd2"
Punkt Dia.7 / 64 "
Storlek7 / 64 "
TypQuick Change

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishAntal flöjtTotal längdPunkt Dia.StorlekPris
MICRO 100 QDC-00 Kombisåmaskin / försänkare | AA7WPX 16T483 QDC-001 / 8 "obestruket21.5 "1 / 40 "1 / 32 "406SEK
MICRO 100 QDC-00X Kombinationsborr/försänkare | AA7WPY 16T484 QDC-00X1 / 8 "AlTiN belagd21.5 "1 / 40 "1 / 32 "486SEK
MICRO 100 QDC-01 Kombisåmaskin / försänkare | AA7WPZ 16T485 QDC-011 / 8 "obestruket21.5 "1 / 32 "1 / 32 "412SEK
MICRO 100 QDC-01X Kombisåmaskin / försänkare | AA7WQA 16T486 QDC-01X1 / 8 "AlTiN belagd21.5 "1 / 32 "1 / 32 "460SEK
MICRO 100 QDC-1 Kombinationsborr / försänkare | AA7WQB 16T487 QDC-11 / 8 "obestruket21.5 "3 / 64 "3 / 64 "462SEK
MICRO 100 QDC-1X Kombisåmaskin / försänkare | AA7WQC 16T488 QDC-1X1 / 8 "AlTiN belagd21.5 "3 / 64 "3 / 64 "453SEK
MICRO 100 QDC-2 kombinationsborr / försänkare | AA7WQD 16T489 QDC-23 / 16 "obestruket21.875 "5 / 64 "5 / 64 "400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QDC-3X Kombinationsborr/försänkning
783SEK /enhet