Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QMRR-010-150-060X Spårverktyg | AA7QZQ 16L478

MICRO 100 QMRR-010-150-060X Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QZQ Modell: QMRR-010-150-060XKorsreferens: 16L478

Få det Maj 16, Torsdag
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
836SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.06 "
SkärriktningHöger hand
FinishAlTiN belagd
GradeC2
Spårbredd0.01 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup0.15 "
Kompensera0.01 "
Total längd1.5 "
Shank Dia.0.187 "
StilHåller ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishSpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdPris
MICRO 100 QMRR-010-100-060 Spårverktyg | AA7QZM 16L475 QMRR-010-100-0600.06 "obestruket0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "799SEK
MICRO 100 QMRR-010-100-060X Spårverktyg | AA7QZN 16L476 QMRR-010-100-060X0.06 "AlTiN belagd0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "830SEK
MICRO 100 QMRR-010-150-060 Spårverktyg | AA7QZP 16L477 QMRR-010-150-0600.06 "obestruket0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "791SEK
MICRO 100 QMRR-010-250-060 Spårverktyg | AA7QZR 16L479 QMRR-010-250-0600.06 "obestruket0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "778SEK
MICRO 100 QMRR-010-250-060X Spårverktyg | AA7QZT 16L480 QMRR-010-250-060X0.06 "AlTiN belagd0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "852SEK
MICRO 100 QMRR-015-100-060 Spårverktyg | AA7QZU 16L481 QMRR-015-100-0600.06 "obestruket0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "770SEK
MICRO 100 QMRR-015-100-060X Spårverktyg | AA7QZV 16L482 QMRR-015-100-060X0.06 "AlTiN belagd0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "843SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QMRR-010-150-060X Spårverktyg
836SEK /enhet