Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 RAL-6 Lödverktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FHN 18D642

MICRO 100 RAL-6 lödd verktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AA8FHN Modell: RAL-6Korsreferens: 18D642

Få det Maj 15, Onsdag
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödt verktygsbit
SkärriktningVänster hand
Finishzink
MaterialStål m / hårdmetallspets
Total längd2.5 "
Radie3 / 16 "
Skafthöjd3 / 8 "
Skaftbredd3 / 8 "
StilRAL
Tipslängd3 / 8 "
Tips Tjocklek3 / 32 "
Tolerans0.0005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0432
Fartygets höjd (cm)0.96
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.96
HS-kod8207803000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRadieSkafthöjdSkaftbreddPris
MICRO 100 RAL-1 Lödt verktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "826SEK
MICRO 100 RAL-2 hårdlödt verktygsbit Ral 2.5 tum längd 3/8 tum bredd | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "833SEK
MICRO 100 RAL-3 Lödverktyg Bit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "843SEK
MICRO 100 RAL-4 Lödverktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "843SEK
MICRO 100 RAL-5 Lödt verktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "843SEK
MICRO 100 RAL-7 Lödverktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "840SEK
MICRO 100 RAL-8 Lödt verktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FHQ 18D644 RAL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 RAL-6 lödd verktygsbit Ral 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd
843SEK /enhet