Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 RR-2 Spårverktygshållringssats 6 st | AA7WXB 16T697

MICRO 100 RR-2 Spårverktygshållringssats 6 st

Finns i lager
Artikel: AA7WXB Modell: RR-2Korsreferens: 16T697

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktygssats
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Spårbredd0.039 ", 0.046", 0.055 ", 0.062", 0.087 ", och 0.087"
MaterialC2 Micrograin Carbide
Max. Skärdjup3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4"
Antal bitar6
Shank Dia.3/8 ", 3/8", 3/8 ", 3/8", 3/8 ", och 3/8",
StilBoring Bar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)3.97
Fartygets längd (cm)11.27
Fartygets bredd (cm)15.56
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddMax. SkärdjupShank Dia.Pris
MICRO 100 RR-1 Spårverktygshållringssats 6 st | AA7WXA 16T696 RR 10.017 ", 0.025", 0.030 ", 0.030", 0.038 ", och 0.038"1/4 ", 5/8", 1/2 ", 5/8", 1/2 ", & 3/4"1/4 ", 1/4", 1/4 ", 1/4", 5/16 ", & 5/16"5 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 RR-2 Spårverktygshållringssats 6 st
8 802 kr /enhet