Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SFL-375-69 Router Single Flute Plast | AA8GRP 18F085

MICRO 100 SFL-375-69 Router Single Flute Plast

Finns i lager
Artikel: AA8GRP Modell: SFL-375-69Korsreferens: 18F085
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallfräs
SkärriktningVänster hand
SkärningstypSpiral
SlutetFyrkant
SlutstilRakt
FinishUn-belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle25 grader +/- 2 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Shank Dia.3 / 8 "
TypEnkel flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0612
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207703060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 SFL-062-42 Router Single Flute Plast | AA8GRB 18F071 SFL-062-421 / 4 "589SEK
MICRO 100 SFL-125-22 Router Single Flute Plast | AA8GRC 18F072 SFL-125-221 / 8 "438SEK
MICRO 100 SFL-125-24 Router Single Flute Plast | AA8GRD 18F073 SFL-125-241 / 8 "436SEK
MICRO 100 SFL-125-42 Router Single Flute Plast | AA8GRE 18F074 SFL-125-421 / 4 "508SEK
MICRO 100 SFL-125-44 Router Single Flute Plast | AA8GRF 18F075 SFL-125-441 / 4 "509SEK
MICRO 100 SFL-187-33 Router Single Flute Plast | AA8GRH 18F077 SFL-187-333 / 16 "513SEK
MICRO 100 SFL-187-35 Router Single Flute Plast | AA8GRJ 18F078 SFL-187-353 / 16 "482SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SFL-375-69 Router Single Flute Plast
749SEK /enhet