Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 UC-50125-16 Spårverktyg | AA7QYR 16L455

MICRO 100 UC-50125-16 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QYR Modell: UC-50125-16Korsreferens: 16L455

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.51 "
Skärvinkel45 grader
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.125 / 0.127 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup1"
Kompensera0.15 "
Total längd3"
Shank Dia.1 / 2 "
StilUnderklipp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1098
Fartygets höjd (cm)1.74
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.74
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 UC-31050-8 Spårverktyg | AA7QYG 16L442 UC-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "810SEK
MICRO 100 UC-31062-16 Spårverktyg | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "810SEK
MICRO 100 UC-31062-20 Spårverktyg | AA7QYJ 16L444 UC-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "5 / 16 "785SEK
MICRO 100 UC-37062-16 Spårverktyg | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "1 048 kr
MICRO 100 UC-37093-16 Spårverktyg | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "1 041 kr
MICRO 100 UC-37125-16 Spårverktyg | AA7QYM 16L449 UC-37125-160.385 "0.125 / 0.127 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "1 068 kr
MICRO 100 UC-50062-16 Spårverktyg, underskärning, 1 "skärdjup, 3.0" längd, obestruket | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "1 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 UC-50125-16 Spårverktyg
1 458 kr /enhet