Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 13SP206 Rund Distans, Nylon, #12 Skruvstorlek, 1/8 Storlek, 10Pk | AD3CUP 3YAA2

MICRO PLASTICS 13SP206 Rund Distans, Nylon, #12 Skruvstorlek, 1/8 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD3CUP Modell: 13SP206Korsreferens: 3YAA2

Få det Maj 20, Måndag
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
20SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund distans
FärgNatural
Inuti Dia.0.219 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Längd1 / 8 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.015 "
Skruvstorlek#12
Temp. Räckvidd185 F
TypRensa hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP206 Rund Distans, Nylon, #12 Skruvstorlek, 1/8 Storlek, 10Pk
20SEK /packa