Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 13SP222 Rund Distans, Nylon, 1/4 Skruv Storlek, 20 5/16 Storlek, 10Pk | AD3CKC 3XZA3

MICRO PLASTICS 13SP222 rund distans, nylon, 1/4 skruvstorlek, 20 5/16 storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD3CKC Modell: 13SP222Korsreferens: 3XZA3
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
34SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund distans
FärgNatural
Inuti Dia.0.257 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Längd5 / 16 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.015 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Temp. Räckvidd185 F
TypRensa hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP222 rund distans, nylon, 1/4 skruvstorlek, 20 5/16 storlek, 10pk
34SEK /packa