Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3225020125 Hetthread Storlek, Cap Screw, 1/4-20 Gängstorlek, 1-1/4 Storlek, 10Pk | AD6TQK 4AGP5

MICRO PLASTICS 3225020125 Hettrådstorlek, lockskruv, 1/4-20 trådstorlek, 1-1/4 storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD6TQK Modell: 3225020125Korsreferens: 4AGP5
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
68SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd3 / 16 "
Head Typspår~~POS=TRUNC
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialNylon
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet200 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020125 Hettrådstorlek, lockskruv, 1/4-20 trådstorlek, 1-1/4 storlek, 10pk
68SEK /packa