Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3425280075 Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 3/4 Size, 20Pk | AD7PWW 4FVH9

MICRO PLASTICS 3425280075 Hylsskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 3/4 storlek, 20pk

Finns i lager
Artikel: AD7PWW Modell: 3425280075Korsreferens: 4FVH9
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialNylon
Temp. Räckvidd- 40 grader. F till 185 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3425280075 Hylsskruv, standard, 1/4-28 gängstorlek, 3/4 storlek, 20pk
73SEK /packa