Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M100150J020 Insexskruv, M10 X 1.50, 20mm Storlek, 10Pk | AD6TRE 4AGT5

MICRO PLASTICS 50M100150J020 Insexskruv, M10 X 1.50, 20 mm storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD6TRE Modell: 50M100150J020Korsreferens: 4AGT5
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
210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd16mm
Längd under huvudet20mm
MaterialNylon
Min. Trådlängd20mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M100150J020 Insexskruv, M10 X 1.50, 20 mm storlek, 10pk
210SEK /packa