Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AC-00-OO-30P Differenstryckmätare 0 Till 30 Psid | AC9JKG 3GVH3

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AC-00-OO-30P Differenstryckmätare 0 till 30 Psid

Finns i lager
Artikel: AC9JKG Modell: 140-AC-00-OO-30PKorsreferens: 3GVH3
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
6 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+/- 3/2 / 3%
Omgivningsområde-40 grader till 200 grader
Body MaterialAluminium
Anslutningsstorlek1/4 "FNPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4 FNPT
Dial materialPlast
Dialstorlek4-1 / 2 "
MembranmaterialBuna N
Differentialtrycksintervall0 till 30 psi
Fullskalig noggrannhet (%)+/- 3-2-3
Tryckområde Mindre div.1.0 psi
Nominellt totalt tryck3000 PSI
VågtypTryck
TätningsmaterialBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDialstorlekMembranmaterialDifferentialtrycksintervallTätningsmaterialPris
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-AA-00-O (AA) -30P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 30 Psid | AB6QHD 22A579 140-AA-00-O (AA) -30PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 30 PSIDBuna-N8 165 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-AA-00-O (AA) -50P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 50 Psid | AB6QHE 22A580 140-AA-00-O (AA) -50PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 50 PSIDBuna-N8 165 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 140-AA-00-O (AA) -100P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 100 psid | AB6QHF 22A581 140-AA-00-O (AA) -100PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 100 PSIDBuna-N8 165 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-SA-00-O (AA) -30P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 30 Psid | AB6QHP 22A589 140-SA-00-O (AA) -30P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0 till 30 PSIDBuna-N13 758 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 140-SA-00-O (AA) -50P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 50 Psid | AB6QHQ 22A590 140-SA-00-O (AA) -50P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0 till 50 PSIDBuna-N13 758 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 140-SA-00-O (AA) -100P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 100 Psid | AB6QHR 22A591 140-SA-00-O (AA) -100P316 Stainless Steel2-1 / 2 "Buna-N0 till 100 PSIDBuna-N13 758 kr
MELLANSTA INSTRUMENT 140-AA-00-OO-30P Differenstrycksmätare 0 till 30 psid | AC9JJB 3GVE2 140-AA-00-OO-30PAluminium2-1 / 2 "Buna N0 till 30 psiBuna N5 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 140-AC-00-OO-30P Differenstryckmätare 0 till 30 Psid
6 344 kr /enhet