MILES LUBRICANTS MSF1201303 Hydraulolja, Syntetisk, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 32, H1 Livsmedelskvalitet | CT3FTH 49CM07

MILES LUBRICANTS MSF1201303 Hydraulolja, syntetisk, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 32, H1 livsmedelskvalitet

Finns i lager
Artikel: CT3FTH Modell: MSF1201303Korsreferens: 49CM07

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulolja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILES LUBRICANTS M001000803 Hydraulolja, Mineral, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 100, Sae Grade 30W, Aw | CT3FRD 49CL24 M0010008031 985 kr
MILES LUBRICANTS M001000503 Hydraulolja, Mineral, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 32, Sae Grade 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M0010005031 661 kr
MILES LUBRICANTS M0010020103 Hydraulolja, Mineral, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 32, Sae Grade 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M00100201031 661 kr
MILES LUBRICANTS M001000603 Hydraulolja, Mineral, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 46, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRG 49CL20 M0010006031 990 kr
MILES LUBRICANTS M0010020099 Hydraulolja, Mineral, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 46, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRH 49CL28 M00100200991 890 kr
MILES LUBRICANTS M001000703 Hydraulolja, Mineral, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 68, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M0010007031 856 kr
MILES LUBRICANTS M0010020095 Hydraulolja, Mineral, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 68, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M00100200951 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILES LUBRICANTS MSF1201303 Hydraulolja, syntetisk, 5 Gal, hink, Iso-viskositetsgrad 32, H1 livsmedelskvalitet
4 604 kr /enhet