Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER BY HONEYWELL 201RLS-2-Z7 / 20FTWH Positioneringsband 20 fot 1 ben med snäpp | AH7LRZ 36WA39

MILLER BY HONEYWELL 201RLS-2-Z7/20FTWH Positioneringslina 20 fot 1 ben med knäppning

Finns i lager
Artikel: AH7LRZ Modell: 201RLS-2-Z7/20FTWHKorsreferens: 36WA39
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
1 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositioneringsband
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
FärgWhite
HårdvarumaterialStål
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
Längd20ft.
LinjematerialNylon
Låsning av förankringsanslutning KroktypSnap Hook
Låsbältesanslutning KroktypSnap Hook
Antal ben1
Rembredd1"
Draghållfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorNej
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.971
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.19
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsbältesanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningKabeldia.RembreddVisuell belastningsindikatorViktkapacitetFärgSele Krok GrindöppningPris
MILLER AV HONEYWELL ARL-100-Z7 / 8FT Positioneringssnodd 8 fot 400 Lb. Rep | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTSnap Hook1"3 / 8 "3 / 8 "Nej400 lb.White3/4 till 1 "4 134 kr
MILLER BY HONEYWELL 8187V / 6FTV Positioneringsband 6 fot 400 Lb. Stål | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVKarbinhake---Nej400 lb.Silver-1 334 kr
MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7 / 4FTGN Positioneringssnodd 1 ben polyester | AG9FEN 19Z713 213TWLS-Z7 / 4FTGNsnap3 / 4 "1"1"Ja310 lb.Grön3 / 4 "1 601 kr
MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7 / 6FTAF Positioneringsband 6 fot Orange 310 lb. | AG9GME 20C113 T9111W-Z7 / 6FTAFSnap Hook3 / 4 "1"1"Nej310 lb.Orange3 / 4 "853SEK
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7 / 6FTYL Positioneringssnodd 6 fot 1 ben med snäpp | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLSnap Hook3 / 4 "-1"Nej310 lb.Gul3 / 4 "1 879 kr
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 50FTWH Positioneringssnodd 50 fot 1 ben med snäpp | AH7LRT 36WA31 198RLS-2-Z7 / 50FTWHSnap Hook3 / 4 "-1"Nej310 lb.White3 / 4 "2 618 kr
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 75FTWH Positioneringssnodd 75 fot 1 ben med snäpp | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHSnap Hook3 / 4 "-1"Nej310 lb.White3 / 4 "3 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 201RLS-2-Z7/20FTWH Positioneringslina 20 fot 1 ben med knäppning
1 985 kr /enhet