MILLER ELECTRIC 951601 Svetsare MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86

MILLER ELECTRIC 951601 Svetsare MIG/Flux 120V 90A 18.5VDC

Finns i lager
Artikel: AH3FRA Modell: 951601Korsreferens: 31MJ86

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG-svetsare
Duty Cycle20%
Hz60
Inspänning120 VAC
Utmatningsområde30 till 140A DC
Övergripande djup11.25 "
Totala höjden12.5 "
Total bredd20.5 "
Fas1
Nominell utgång90A @ 18.5VDC
Svetsat materialMilt stål, rostfritt stål och aluminium
SvetsprocesserFlux Core, MIG
Trådstorlek0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.035"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.8136
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)95.89
Fartygets bredd (cm)45.09
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ingångsförstärkare: 20
    • Bärbarhet: Handhållen bärbar

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTrådstorlekPris
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "79 729 kr
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"80 630 kr
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AE3YRR 5GVZ4 95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 500536 Mig Svetsare Hjul 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "till 0.045"40 788 kr
MILLER ELECTRIC 907612 Svetsare MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.035"19 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 951601 Svetsare MIG/Flux 120V 90A 18.5VDC
24 809 kr /enhet