MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AE3YRR 5GVZ4

MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac

Artikel: AE3YRR Modell: 951065Korsreferens: 5GVZ4

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG-svetsare
Duty Cycle60% / 40%
Hz60
Ingång42/21 / 17A
Inspänning230/460/575 VAC
Materialtjocklek22 ga till 1/2 "
Materialtjocklek Mild stål22 ga till 1/2 "
Utmatningsområde30 till 300A DC
Övergripande djup40 "
Totala höjden30 "
Total bredd19 "
Fas1
Nominell utgång200A @ 28VDC / 250A @ 28VDC
Svetsat materialMilt stål, aluminium
SvetsprocesserMIG / Flux Core
Trådstorlek0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.82
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8515390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Materialtjocklek Aluminium (14 ga. till 3/8")
    • Bärbarhet (monterad på hjul)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTrådstorlekPris
MILLER ELECTRIC 907321 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AB9YVL 2GPJ9 90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "79 729 kr
MILLER ELECTRIC 907322 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AC3EBG 2RVD2 90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"80 630 kr
MILLER ELECTRIC 907405 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AE2NMN 4YPL6 90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"-
RFQ
MILLER ELECTRIC 951066 Mig Welder Wheeled 200 (208) / 230vac | AE3YRQ 5GVZ3 95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "-
RFQ
MILLER ELECTRIC 500536 Mig Svetsare Hjul 230vac | AE8KLJ 6DLV9 50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "till 0.045"40 788 kr
MILLER ELECTRIC 907612 Svetsare MIG / Flux Core 120V 90A @ 18.5VDC | AH3FQZ 31MJ85 90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.035"19 718 kr
MILLER ELECTRIC 951601 Svetsare MIG / Flux 120V 90A 18.5VDC | AH3FRA 31MJ86 95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.035"24 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 951065 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac