Miller-Smith 23-1014 lilla ficklampa är kompatibel med engångstankar och idealisk för användning med alla typer av bränsle, gas och syre. Den kan användas i svåråtkomliga områden och svåråtkomliga platser med en konventionell ficklampa.
Funktioner:
- Miller-Smith 23-1014 lilla ficklampa används med engångsflaskor av propen eller propan och syrgas.
- Den genererar en kontrollerad stabil het låga för att smälta svetsbara metaller, glas och till och med keramik.
- Denna bärbara ficklampa kan användas på platser där större trycksatta cylindrar inte är tillåtna.
- Den består av en förinställd propanregulator och syrgasregulator, cylinderhållare, en ficklampa, 8-tumsslangar och en bruksanvisning.
- Denna 23-1014 lilla ficklampa kan också användas med unika värmespetsar för att smälta upp till 3 oz. av silver eller guld.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan vi använda propan med Smith Little Torch?
A. Little Torch kan användas med många bränslen som acetylen, väte, propan, propen, MAPP eller naturgas.
F. Hur kan vi tända en propanfackla utan en anfallare?
S. Med hjälp av en tändsticka eller tändare kunde användarna starta facklan. Håll den under brännarventilens munstycke så att spetsen av lågan vidrör gasen.
F. Kan en propanfackla vändas upp och ner?
S. När dessa facklor vänds upp och ner, strömmar flytande propan genom facklan och släcker lågan.