Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING HTP2 Syre- / bränslereguleringssats Bränsleintag 510 | AC9ZVA 3LVR2

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 Syre/bränsle Regulator Set Fuel Inlet 510

Finns i lager
Artikel: AC9ZVA Modell: HTP2Korsreferens: 3LVR2
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
5 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasregulator Kit
Kroppsdia.2"
Body MaterialSolid mässing
CGA-anslutningsingångSyre 540 / bränsle 510
CGA-anslutningsuttagSyre 9/16 "-18 RH / Bränsle 9/16" -18 LH
CylindergasSyre och bränsle
Leverans100 psi syre / 15 psi bränsle
LeveranstrycksintervallSyre 100 psig / bränsle 15 psig
MembranmaterialNeopren
BensinserviceAcetylen, flytande propan, syre
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryckSyre 0 till 150 PSIG / bränsle 0 till 30 PSIG
InloppsanslutningCGA-540 syre / CGA-510 acetylen / LP
InloppsmätareSyre 0 till 4000 / bränsle 0 till 400 psi
Max. Inloppstryck4000 psi / 400 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 RH syre / 9/16" -18 LH bränsle
Total längd4.5 "
Regulatorns kapacitetMedium Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel0 till 4000 psi syre / 0 till 400 psi bränsle
TypEnsteg, Medium Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5515
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-anslutningsingångBensinserviceInloppsanslutningPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING HTP5 Syre- / bränsleregulator Set Bränsleintag 300 | AC9ZVB 3LVR3 HTP5Syre 540 / bränsle 300Acetylen, syreCGA-540 syre / CGA-300 acetylen5 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 Syre/bränsle Regulator Set Fuel Inlet 510
5 489 kr /enhet