Miller Weldcraft WP-26FV svetsbrännare är ett mekaniskt verktyg som använder en öppen låga med gasbränsle och syre för att smälta samman två metallbitar, vilket skapar en tät söm. Denna svetsbrännare är lämplig för applikationer, såsom tillverkning, tillverkning, underhåll och reparation med mera.
Funktioner:
- Miller Weldcraft WP-26FV svetsbrännare har kraftig kopparkonstruktion som ger idealisk svetskapacitet för robust fältarbete.
- Denna svetsbrännare har en gaskontrollventil för att erbjuda snabb och bekväm justering av skyddsgasflödet.
- Denna svetsbrännare har en flexibel hals som bekvämt anpassar sig till alla vinklar för överlägsen brännarkontroll i leder med begränsad åtkomst.
Kompatibla tillbehör:
- Miller Weldcraft 300430 Trådlös handkontroll: De erbjuder enkel installation eftersom de ansluts direkt till 14-stiftsuttaget på Miller-maskiner. De har också smarta pekknappar för att minska eller öka maskinparametrarna i steg om 1 eller 5 procent för snabba och exakta justeringar.
- Miller Weldcraft 300429 Trådlös fotkontroll: Dessa nydesignade trådlösa kontroller ger exakt kontroll över deras strömstyrka. De inkluderar en 14-stifts trådlös mottagare, en batterilåda med tre AA-batterier och fyra lättglidbara bärkuddar.
- Miller Weldcraft 043688 Finger Tip Control: De sätter på och av utgången och tillåter användaren att exakt kontrollera svetsströmmen och göra justeringar under svetsning.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur skiljer sig luftkylda ficklampor från vattenkylda ficklampor?
A. Luftkylda brännare kyls med luft, medan vattenkylda svetsare är anslutna till en vattenkyld enhet. Vattenkylda ficklampor ger en högre arbetscykel och håller längre innan de värms upp.
F. Vad är användningen av TIG-facklor?
S. TIG-svetsbrännarna används huvudsakligen för svetsning av rörledningar och rör. De är dock anställda inom flyg-, flyg- och plåtindustrin.
F. Är dessa luftkylda TIG-brännare lämpliga för bärbara applikationer?
A. Weldcraft luftkylda brännare är tillverkade av kopparlegeringar av överlägsen kvalitet och är lämpliga för svetsning under 250 ampere. De kommer i ett stycke och tvådelade ficklampskonfigurationer. Weldcraft luftkylda brännare är perfekta för bärbara applikationer eftersom de inte behöver en kraftig vattenkylare.