Miller Weldcraft WP-9 luftkyld brännarkropp är utformad för att effektivt avleda värme som genereras under svetsoperationen. Denna brännare använder omgivande luft och skyddsgas för kylning under TIG-svetsning, vilket eliminerar behovet av externa vattenkällor och slangar.
Funktioner:
- Miller Weldcraft WP-9 luftkyld brännarkropp har en unik pennliknande design som saknar ett bakstycke för enkel åtkomst till trånga och trånga svetsutrymmen.
- Denna brännarkropp har en styv hals, vilket förbättrar stabiliteten och kontrollen under TIG-svetsningsoperationer (GTAW).
- Den erbjuder en imponerande 60 % arbetscykel, vilket säkerställer långa perioder av kontinuerlig svetsning utan överhettning eller prestandaförsämring.
- Denna ficklampas ergonomiska design möjliggör minskad trötthet för användare under en längre tids användning.
Kompatibla tillbehör:
- Miller Weldcraft 13N10 aluminiummunstycke: Detta vanliga munstycke används i TIG-brännarkonfigurationer för att effektivt rikta skyddsgasen mot svetsbadet.
- Miller Weldcraft 13N25 Spännhylsa: Denna hylskropp är utrustad med sidohål, genom vilka de släpper ut skyddsgas i munstycket under svetsprocessen.
- Miller Weldcraft 95795S gaslins: Den är också känd som en gasdiffusor för överlägsen skyddsgastäckning till svetsbadet jämfört med vanliga gaslinser. Den har nätskärmar som effektivt minskar turbulensen i skyddsgasströmmen när den släpps in i munstycket, vilket främjar jämn fördelning över svetsbadet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan luftkylda och vattenkylda TIG-brännare?
S. Den primära skillnaden mellan luftkylda och vattenkylda TIG-brännare (Tungsten Inert Gas) ligger i deras kylningsmetoder. Luftkylda brännare avleder värme med hjälp av omgivande luft, vilket gör dem lättare, mer bärbara och enklare att installera, men de är lämpliga för svetsning med lägre strömstyrka på grund av begränsad kylkapacitet. Däremot använder vattenkylda brännare ett vattencirkulationssystem för förbättrad värmeavledning, vilket gör att de kan hantera högre strömstyrkor och längre svetstider, vilket gör dem idealiska för industriella applikationer men kräver ytterligare utrustning och underhåll på grund av vattenkylningssystemet.
F. Hur rengör jag denna luftkylda brännare?
A. För att rengöra brännarens kropp, koppla först bort den från strömkällan för säkerhets skull. Använd sedan en ren, torr trasa eller tryckluft för att ta bort damm eller skräp. Om du stöter på envisa rester, överväg att fukta trasan lätt med isopropylalkohol för skonsam rengöring. Var försiktig så att du inte använder slipande material som kan skada brännarens yta.
F. Vilket underhåll kräver Miller WP-9 brännarkropp?
S. Rutinunderhåll innebär en noggrann undersökning av kablar, anslutningar och slangar för eventuella tecken på slitage eller skador. Det är avgörande att snabbt byta ut slitna komponenter för att upprätthålla säkerhets- och prestandastandarder. Var dessutom noggrann med att kontrollera efter lösa beslag och se till att det är tillräckligt med isolering för att minska risken för elektriska problem.