Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 1-1 / 4 Butterfly Valve 1 1/4 Inch 120 Vac / nema 4 | AD2LMF 3RAX3

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 1-1 / 4 "Butterfly Valve 1 1/4 Inch 120 Vac / nema 4

Finns i lager
Artikel: AD2LMF Modell: MBEOO - 1-1/4"Korsreferens: 3RAX3

Få det Maj 15, Onsdag
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
11 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialBronze
förbindelseNPT
Max. Vattentryck175 psi WOG
MonteraKonsol
Rörstorlek1.25 "
SittmaterialViton
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8481809020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBody MaterialBultcirkel Dia.förbindelseMax. VattentryckMonteraAntal bulthålRörstorlekPris
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 vridspjällsventil elektronisk 2 tums Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMGjutjärn4.75 "Fläns150 psi WOGDirekt42"17 220 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 1/2 vridspjällsventil Elektronisk 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMGjutjärn5.5 "Fläns150 psi WOGDirekt42.5 "18 265 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 3 vridspjällsventil Elektronisk 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMGjutjärn6"Fläns150 psi WOGDirekt43"17 527 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 4 Vridspjällsventil Elektronisk 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMGjutjärn7.5 "Fläns150 psi WOGDirekt84"22 337 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 5 Vridspjällsventil Elektronisk 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMGjutjärn8.5 "Fläns150 psi WOGDirekt85"29 248 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 6 vridspjällsventil Elektronisk 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMGjutjärn9.5 "Fläns150 psi WOGDirekt86"36 202 kr
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 8 Vridspjällsventil Elektronisk 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMGjutjärn11.75 "Fläns150 psi WOGDirekt88"53 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 1-1 / 4 "Butterfly Valve 1 1/4 Inch 120 Vac / nema 4
11 898 kr /enhet