Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2440 Flood Light och batteri, M12, batteri ingår, 750 lm Max, 3 lägen, handhållen, 4Ah | CT3KCA 385JM4

MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2440 Flood Light och batteri, M12, batteri ingår, 750 lm Max, 3 lägen, handhållen, 4Ah

Finns i lager
Artikel: CT3KCA Model: 2353-20, 48-11-2440Korsreferens: 385JM4

Få det Maj 20, Måndag
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
2 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2420 sladdlös ficklampa, M12, batteri ingår, 750 Lm | CT3GYL 356XL9 2353-20, 48-11-2420Ficklampa2 463 kr
MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1850 Sladdlös ficklampa, M18, Batteri ingår, 1, 250 Lm | CT3GYM 165FZ8 2354-20, 48-11-1850Ficklampa4 681 kr
MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Sladdlös ficklampa, M18, Batteri ingår, 1, 250 Lm | CT3GYN 326UT3 2354-20, 48-11-1820Ficklampa3 570 kr
MILWAUKEE 2351-20, 48-11-2420 Stick Light och batteri, M12, batteri ingår, 220 lm Max, 1 lägen, hängkrok | CT3GZC 385JM1 2351-20, 48-11-2420Batteri2 068 kr
MILWAUKEE 49-24-0146, 48-11-2420 Arbetsljus och batteri, M12, batteri ingår, 100 lm Max, 1 lägen | CT3GZG 385JM2 49-24-0146, 48-11-2420Batteri1 856 kr
MILWAUKEE 2735-20, 48-11-1820 Arbetsljus och batteri, M18, batteri ingår, 100 lm Max, 1 lägen, handhållen, 2.0 Ah | CT3GZH 385JM5 2735-20, 48-11-1820Batteri2 702 kr
MILWAUKEE 2367-20, 48-11-2420 Flood Light och batteri, M12, batteri ingår, 700 lm Max, 2 lägen, Nyckelhål/Magnetisk | CT3KBZ 385JM6 2367-20, 48-11-2420Batteri2 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2440 Flood Light och batteri, M12, batteri ingår, 750 lm Max, 3 lägen, handhållen, 4Ah
2 802 kr /enhet