Destaco 207-ULB vertikalt handtagsbygel används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Det ger ett stationärt alternativ till löstagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som det fäster material på arbetsytan. Den är integrerad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Denna bygelklämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman och har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Denna vertikala klämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna vertikala nedhållningsklämma tillåter öppningsvinklar för stång och handtag upp till 99 respektive 57 grader. Denna vertikala vippklämma ger flexibiliteten att placera basen, handtaget och klämarmen och svetsa dem i önskat läge för olika klämapplikationer. Destaco 207-ULB vertikal hållklämma är integrerad med ett ergonomiskt utformat handtag för att minska belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och släpper klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord.
Användningsområden:
Destaco 207-ULB vertikal hållklämma används inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin för träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll.
Funktioner:
- Destaco 207-ULB vertikal hållklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
- Denna vertikala nedhållningsklämma är utrustad med en neoprenspindel för att säkerställa seghet och maximal klämkraft.
- Destaco 207-ULB vertikal hållklämma levereras integrerad med ett ergonomiskt handtag för halkskydd.
- Denna vertikala nedhållningsklämma tillåter stång- och handtagsöppningar upp till 99 respektive 57 grader.
- Denna vertikala nedhållningsklämma kan motstå belastningar upp till 375 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 225208-M: Denna neoprenspindel med platt spets är kompatibel med en mängd olika Destaco-klämmor inklusive 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227- UB, 225-U, 225-UR, 225-UB och 817-UE. Denna spindel kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort. Den platta spetsspindeln är oljebeständig och LABS-fri. Denna spindel inkluderar låsmuttrar för snabb och säker fastspänning samt för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånd. Den kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-ULB vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 och säkerställer god miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 207-ULB vertikal hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.