Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-7313 Hammerborr Sds Plus 3/16 x 10 tum | AB7QDM 23Y492

MILWAUKEE 48-20-7313 Hammarborr Sds Plus 3/16 x 10 In

Finns i lager
Artikel: AB7QDM Modell: 48-20-7313Korsref: 23Y492

Få det Maj 8, Onsdag
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallborr
Bit Dia.3 / 16 "
Borrlängd8"
Antal skärhuvuden4
Total längd10 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdPris
MILWAUKEE 48-20-7080 Borrhammare Sds Plus 1 x 10 tum | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "706SEK
MILWAUKEE 48-20-7240 Hammerborr Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "1 100 kr
MILWAUKEE 48-20-7246 Hammerborr Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "1 245 kr
MILWAUKEE 48-20-7374 Hammerborr Sds Plus 1/2 x 12 tum | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "481SEK
MILWAUKEE 48-20-7371 Hammarborr Sds Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"254SEK
MILWAUKEE 48-20-7335 Hammerborr Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "451SEK
MILWAUKEE 48-20-7330 Hammerborr Sds Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7313 Hammarborr Sds Plus 3/16 x 10 In
334SEK /enhet