Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 1UP-NRV-15 Montering av motorluftnav | AE2QWF 4Z411

GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering

Finns i lager
Artikel: AE2QWF Modell: 1UP-NRV-15Korsreferens: 4Z411
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
2 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM27
Höjd4.69 "
HP0.50
kilspår0.81 "
Längd4.69 "
MaterialGjutjärn
Max. Lufttryck80 PSI
Max. Varvtal6000
MonteringNav
HamnstorlekNPT 1 / 8 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment1000
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.14 "
Stall Tourque (in. Lbs.)5.9
temp250
TypRotary skovel
Bredd2.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMHöjdIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddHamnstorlekPris
GAST 4 AM-NRV-92 Montering av motorluftnav | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Nav753.96 "----NPT 3 / 8 "4 193 kr
GAST 2 AM-NCC-96 Montering av motorluftnav | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Nav505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "3 497 kr
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Fot1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "8 240 kr
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C ansikte1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "8 387 kr
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Fot1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 1UP-NRV-15 Motor Air Hub Montering
2 760 kr /enhet