Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-20-7655 stopphammarborr Sds Plus 5/8 tum | AF7XCA 22UP96

MILWAUKEE 48-20-7655 Stopphammarborr Sds Plus 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF7XCA Modell: 48-20-7655Korsreferens: 22UP96

Få det Maj 14, Tisdag
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
495SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStoppa hammarborr
Bit Dia.5 / 8 "
Borrlängd2 1 / 16 "
Antal skärhuvuden4
Total längd5.5 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdPris
MILWAUKEE 48-20-7651 Stopphammarborr Sds Plus 3/8 tum | AF7XBW 22UP92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "353SEK
MILWAUKEE 48-20-7652 stopphammarborr Sds Plus 1/2 tum | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "399SEK
MILWAUKEE 48-20-7653 Stopphammarborr Sds Plus 1/2 tum | AF7XBY 22UP94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "422SEK
MILWAUKEE 48-20-7654 Stopphammarborr Sds Plus 5/8 tum | AF7XBZ 22UP95 48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7655 Stopphammarborr Sds Plus 5/8 tum
495SEK /enhet