Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-6101 Långtångstång 8 tum tandad | AH7NLE 36XE01

MILWAUKEE 48-22-6101 Lång nästång 8 tum tandad

Finns i lager
Artikel: AH7NLE Modell: 48-22-6101Korsreferens: 36XE01

Få det Maj 20, Måndag
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång nästång
Kapkapacitet / material3/8 "tråd
Hantera färgRed
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd2.5
Käftbredd29 / 64 "
MaterialStål
Max. Käftöppning2-39 / 64 "
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd7 / 64 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6101 Lång nästång 8 tum tandad
273SEK /enhet