Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-32-4196 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 tum # 3-punkts PK25 | AH3QMJ 33GN05

MILWAUKEE 48-32-4196 Power Bit 1/4 x 3-1/2 tum #3 Point PK25

Finns i lager
Artikel: AH3QMJ Modell: 48-32-4196Korsreferens: 33GN05
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
1 310 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodInverkan
BitstilFyrkantig urtagning
FinishSvart fosfat
MaterialS2 stål
Total längd3.5 "
Punktstorlek#3
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3938
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)9.5
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdPunktstorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-32-4910 Power Bit 1/4 x 2 Inch #3 Point PK2 | AG9EEE 19RK04 48-32-4910Power Bit2"#32103SEK
MILWAUKEE 48-32-4122 Insatsbit 1/4 x 1 tum # 2-punkts PK25 | AH3QKR 33GM65 48-32-4122Sätt in bit1"#225347SEK
MILWAUKEE 48-32-4161 Insatsbit 1/4 x 1 tum # 1 punkt PK25 | AH3QKT 33GM66 48-32-4161Sätt in bit1"#125355SEK
MILWAUKEE 48-32-4172 Power Bit 1/4 x 2 tum # 2-punkts PK25 | AH3QLK 33GM82 48-32-4172Power Bit2"#225852SEK
MILWAUKEE 48-32-4173 Power Bit 1/4 x 2 tum # 3-punkts PK25 | AH3QLY 33GM94 48-32-4173Power Bit2"#325854SEK
MILWAUKEE 48-32-4195 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 tum # 2-punkts PK25 | AH3QMF 33GN02 48-32-4195Power Bit3.5 "#21772SEK
MILWAUKEE 48-32-4215 Power Bit 1/4 x 6 tum # 2-punkts PK10 | AH3QMT 33GN13 48-32-4215Power Bit6"#210827SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4196 Power Bit 1/4 x 3-1/2 tum #3 Point PK25
1 310 kr /packa