Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-39-0521 Bärbart bandsågblad Legerat stål - Förpackning med 3 | AB4HDC 1Y960

MILWAUKEE 48-39-0521 Bärbart bandsågblad i legerat stål - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AB4HDC Modell: 48-39-0521Korsref: 1Y960
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
769SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart bandsågblad
GradeMatris II
Längd3 '8-7 / 8 "
MaterialKolstål
Tänder per tum18
Tjocklek0.02 "
TandtypRaker
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8202200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTänder per tumTandtypförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-39-0500 Bärbart sågblad legerat stål | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker1180SEK
MILWAUKEE 48-39-0501 Bärbart bandsågblad Legerat stål - Förpackning med 3 | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker3769SEK
MILWAUKEE 48-39-0510 Bärbart sågblad legerat stål | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker1181SEK
MILWAUKEE 48-39-0511 Bärbart bandsågblad Legerat stål - Förpackning med 3 | AB4HDA 1Y957 48-39-05113 '8-7 / 8 "14Raker3411SEK
MILWAUKEE 48-39-0520 Bärbart bandsågblad, 3 fotlängd, legerat stål | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker1177SEK
MILWAUKEE 48-39-0530 Bärbart sågblad legerat stål | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker1191SEK
MILWAUKEE 48-39-0531 Bärbart sågblad i legerat stål - Förpackning med 3 | AB4HDE 1Y963 48-39-05313 '8-7 / 8 "24Raker3769SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0521 Bärbart bandsågblad i legerat stål - paket med 3
769SEK /packa