Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-89-2212 Pilotborr 15/64 In | AD6KZD 45L155

MILWAUKEE 48-89-2212 Pilot Point Borr 15/64 In

Finns i lager
Artikel: AD6KZD Modell: 48-89-2212Korsreferens: 45L155
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Decimal ekvivalent0.2343 "
Borrstorlek15 / 64 "
Borrdjup (in.)2-5/8
Finishtitan
MaterialStål
Total längd3.875 "
Storlek15 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentTotal längdStorlekPris
MILWAUKEE 48-89-2215 Pilotborr 9/32 In | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "128SEK
MILWAUKEE 48-89-2220 Pilot Point Borr 23/64 In | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "207SEK
MILWAUKEE 48-89-2216 Pilborrborr 19/64 In | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "140SEK
MILWAUKEE 48-89-2222 Pilotborr 25/64 In | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "255SEK
MILWAUKEE 48-89-2224 Pilotborr 27/64 In | AG6RFY 45L160 48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "289SEK
MILWAUKEE 48-89-2226 Pilborrborr 29/64 In | AG6RFZ 45L161 48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "329SEK
MILWAUKEE 48-89-2227 Pilotborr 15/32 In | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "350SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2212 Pilot Point Borr 15/64 In
89SEK /enhet