Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-57-0750 Carbide Hole Cutter 3/4 inch Cut D 2 In | AD6UCL 4AK56

MILWAUKEE 49-57-0750 Hålskärare i hårdmetall 3/4 tums skärning D 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6UCL Modell: 49-57-0750Korsreferens: 4AK56

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad hålskärare
Allra senasteHårdmetall tippad med insida / utvändig multipel
Max. Skärdjup2"
Antal tänder6
Såg Dia.3 / 4 "
Skaftstorlek3 / 4 "
Storlek3 / 4 "
Tråd storlekM18 x 1.5
TandmaterialKarbid tippad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellAntal tänderSåg Dia.StorlekPris
MILWAUKEE 49-57-0812 Hårdskärare i hårdmetall 13/16 tum skär D 2 In | AD6UCM 4AK57 49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "1 875 kr
MILWAUKEE 49-57-0875 Hårdskärare för hårdmetall 7/8 tums skärning D 2 tum | AD6UCN 4AK58 49-57-087567 / 8 "7 / 8 "1 946 kr
MILWAUKEE 49-57-0937 Hårdskärare i hårdmetall 15/16 tum skär D 2 In | AD6UCP 4AK59 49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "2 191 kr
MILWAUKEE 49-57-1000 Hålskärare av hårdmetall 1 tums snitt D 2 tum | AD6UCQ 4AK60 49-57-100061"1"2 265 kr
MILWAUKEE 49-57-1062 Hårdskärare i hårdmetall 1 1/16 tum skär D 2 In | AD6UCR 4AK61 49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "2 301 kr
MILWAUKEE 49-57-1125 Carbide Hole Cutter 1 1/8 inch Cut D 2 In | AD6UCT 4AK62 49-57-112561.125 "1.125 "2 690 kr
MILWAUKEE 49-57-1187 Carbide Hole Cutter 1 3/16 inch Cut D 2 In | AD6UCU 4AK63 49-57-118761.187 "1-3 / 16 "2 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0750 Hålskärare i hårdmetall 3/4 tums skärning D 2 tum
1 753 kr /enhet