Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-57-8203 Stålplatteskärare 3/4 tum | AG6VGA 48Z631

MILWAUKEE 49-57-8203 Stålplåtsskärare 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AG6VGA Modell: 49-57-8203Korsreferens: 48Z631
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
1 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålskärare
Max. Skärdjup1 / 2 "
Antal tänder6
Pilot borrstorlek3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Såg Dia.3 / 4 "
Skaftstorlek1 / 2 "
TandmaterialKarbid tippad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr: Mfr. Nr 49-57-0035
    • ,
    • Ersättningsborrmaskin nr: Mfr. Nr 49-57-0038

Produktvarianter

ProduktModellSåg Dia.SkaftstorlekPris
MILWAUKEE 49-57-8201 Stålplåtskärare 11/16 In | AG6VFZ 48Z630 49-57-820111 / 16 "1 / 2 "993SEK
MILWAUKEE 49-57-8205 Stålplåtskärare 13/16 In | AG6VGB 48Z632 49-57-820513 / 16 "1 / 2 "1 118 kr
MILWAUKEE 49-57-8207 Stålplatteskärare 7/8 In | AG6VGC 48Z633 49-57-82077 / 8 "1 / 2 "1 060 kr
MILWAUKEE 49-57-8209 Stålplåtskärare 15/16 In | AG6VGD 48Z634 49-57-820915 / 16 "1 / 2 "1 061 kr
MILWAUKEE 49-57-8211 Stålplatteskärare 1 tum | AG6VGE 48Z635 49-57-82111"1 / 2 "1 144 kr
MILWAUKEE 49-57-8213 Stålplåtskärare 1-1 / 16 In | AG6VGF 48Z636 49-57-82131-1 / 16 "1 / 2 "1 020 kr
MILWAUKEE 49-57-8215 Stålplåtskärare 1-1 / 8 In | AG6VGG 48Z637 49-57-82151.125 "1 / 2 "1 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8203 Stålplåtsskärare 3/4 In
1 037 kr /enhet