Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-57-8317 Plåtskärare 1-7 / 32 In | AG6VGU 48Z648

MILWAUKEE 49-57-8317 Plåtskärare 1-7/32 In

Finns i lager
Artikel: AG6VGU Modell: 49-57-8317Korsreferens: 48Z648
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
802SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålskärare
Max. Skärdjup3 / 16 "
Antal tänder4
Pilot borrstorlek3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Såg Dia.1-7 / 32 "
Skaftstorlek3 / 8 "
TandmaterialKarbid tippad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr: Mfr. Nr 49-57-0035
    • ,
    • Ersättningsborrmaskin nr: Mfr. Nr 49-57-0038

Produktvarianter

ProduktModellAntal tänderSåg Dia.Pris
MILWAUKEE 49-57-8305 Plåtskärare 3/4 tum | AG6VGP 48Z644 49-57-830543 / 4 "598SEK
MILWAUKEE 49-57-8309 Plåtskärare 7/8 In | AG6VGQ 48Z645 49-57-830947 / 8 "639SEK
MILWAUKEE 49-57-8311 Plåtskärare 1 tum | AG6VGR 48Z646 49-57-831141"764SEK
MILWAUKEE 49-57-8315 Plåtskärare 1-1 / 8 In | AG6VGT 48Z647 49-57-831541.125 "816SEK
MILWAUKEE 49-57-8319 Plåtskärare 1-1 / 4 In | AG6VGV 48Z649 49-57-831941.25 "882SEK
MILWAUKEE 49-57-8321 Plåtskärare 1-5 / 16 In | AG6VGW 48Z650 49-57-832141-5 / 16 "864SEK
MILWAUKEE 49-57-8323 Plåtskärare 1-3 / 8 In | AG6VGX 48Z651 49-57-832341.375 "950SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8317 Plåtskärare 1-7/32 In
802SEK /enhet