Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-66-0536 Magnetmutterdrivare stål 7/16 tum PK10 | AH3QNF 33GN25

MILWAUKEE 49-66-0536 Magnetisk mutterdrivare stål 7/16 tum PK10

Finns i lager
Artikel: AH3QNF Modell: 49-66-0536Korsreferens: 33GN25
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
1 062 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNutsetter
AnsökningsmetodInverkan
FinishSvart fosfat
Hexstorlek7 / 16 "
MaterialStål
Total längd2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Påverkan: Ja
    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTotal längdförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 49-66-0502 Magnetmutterdragare stål 1/4 tum 1-7 / 8 tum längd PK10 | AH3QMY 33GN18 49-66-05021 / 4 "1.875 "10607SEK
MILWAUKEE 49-66-0503 Magnetmutterdrivare Stål 5/16 tum PK10 | AH3QMZ 33GN19 49-66-05035 / 16 "1.875 "10695SEK
MILWAUKEE 49-66-0505 Magnetmutterdrivare stål 3/8 tum 1-7 / 8 tum längd PK10 | AH3QNA 33GN20 49-66-05053 / 8 "1.875 "10655SEK
MILWAUKEE 49-66-0506 Magnetmutterdrivare stål 7/16 tum PK10 | AH3QNB 33GN21 49-66-05067 / 16 "1.875 "10877SEK
MILWAUKEE 49-66-0532 Magnetmutterdragare stål 1/4 tum PK10 | AH3QNC 33GN22 49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "10683SEK
MILWAUKEE 49-66-0533 Magnetmutterdragare stål 5/16 tum PK10 | AH3QND 33GN23 49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "10775SEK
MILWAUKEE 49-66-0535 Magnetmutterdragare stål 3/8 tum PK10 | AH3QNE 33GN24 49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "10768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0536 Magnetisk mutterdrivare stål 7/16 tum PK10
1 062 kr /packa