MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A | AC7DND 38D233

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A

Finns i lager
Artikel: AC7DND Modell: 5339-21Korsreferens: 38D233

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivningshammare
Amps14.0
Förstärkare @ 120V14.0
Slag per minut975 till 1950
Drive SystemSDS Max
Hantera typD-handtag
Effekt energi19.9 Ft.-Lb.
Verktygslängd27.5 "
Verktygsförvaring ingårRivningssatsar
Verktygsvikt27.75 lb
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.415
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8467290080
URSPRUNGSLANDCZ

Produktinformation:

Milwaukee 5339-21 SDS-max rivningshammare används för precisionsbrytning av betong och murverk i konstruktions- och renoveringsprojekt, vilket ger kraftfull energi och effektiv rivningskapacitet.

Funktioner:

  • Denna Milwaukee-hammare har en dubbelisolerad sladd för säkerhet, hållbarhet och pålitlig prestanda i krävande byggmiljöer.
  • Den har ett D-handtag för användarkomfort och kontroll, vilket möjliggör ett säkert grepp och enkel användning.
  • Denna Milwaukee jackhammer har en strömkälla med sladd för konsekvent och pålitlig prestanda.
  • Den har AVS vibrationsreducerande teknologi för att minimera trötthet och öka komforten under drift.
  • Denna Milwaukee jackhammer har dessutom ett SDS max bitsskaft för att underlätta snabba och säkra byten.
  • Den har en låsbar avtryckare för att säkerställa ökad säkerhet och bekvämlighet under långvarig användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna rivningshammare?

S. Viktiga faktorer inkluderar dess kraft och slagenergi, chucktypskompatibilitet, handtagsdesign för komfort, vibrationsreducerande teknologi, vikt för bärbarhet, säkerhetsfunktioner som ett avtryckarlås, mångsidighet i applikationer och sladdtyp och längd.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna SDS-max rivningshammare?

A.

  • Använd skyddsglasögon, hörselskydd, handskar och en dammmask för att skydda mot potentiella faror.
  • Säkerställ ett väl upplyst, rent och stökigt arbetsområde för att förhindra snubbelrisk.
  • Läs och förstå verktygets användarmanual noggrant för att bekanta dig med driftprocedurer och säkerhetsriktlinjer.
  • Inspektera verktyget för skador eller avvikelser före användning; använd inte ett skadat verktyg.
  • Säkerställ korrekt jordning av strömkällan för att förhindra elektriska faror.
  • Håll verktyget säkert med båda händerna och använd lämplig handtagsstil för kontroll under drift.
  • Använd avtryckarlåset med omtanke för långvarig användning, släpp det när du byter bits eller när verktyget inte används.
  • Dra fördel av vibrationsreducerande teknik för att minimera användarens trötthet under långvarig drift.
  • Säkerställ korrekt installation och säker fastsättning av bits med SDS-Max chucksystem.
  • Håll ett säkert avstånd från andra när du använder rivningshammaren.
  • Undvik löst sittande kläder och bind tillbaka långt hår för att förhindra trassling.
  • Se till att ventilationen är tillräcklig i slutna utrymmen för att minimera exponeringen för damm och ångor.

F. Hur rengör och underhåller jag denna rivningshammare?

A.

  • Efter varje användning, koppla ur strömkällan och inspektera verktyget för synliga skador eller slitage.
  • Torka av utsidan av rivningshammaren med en ren, torr trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Använd ett milt rengöringsmedel och en mjuk borste för att rengöra verktyget, var uppmärksam på ventiler och rörliga delar.
  • Se till att chucken och biten är fria från materialansamlingar, rengör med en borste eller tryckluft om det behövs.
  • Inspektera nätsladden för tecken på skada och byt ut den om det finns skärsår eller blottade ledningar.
  • Kontrollera avtryckarlåsmekanismen för korrekt funktion och smörj.
  • Inspektera regelbundet verktygets handtag och grepp för slitage och byt ut vid behov för att bibehålla optimal kontroll.
  • Applicera ett lätt lager verktygsolja på metallkomponenter för att förhindra korrosion, särskilt om verktyget förvaras i en fuktig miljö.
  • Förvara rivningshammaren på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och se till att den är skyddad från fukt och extrema temperaturer.

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minutHantera typVerktygslängdVerktygsviktPris
MILWAUKEE 5446-21 Demolition Hammer Sds Max | AC7DNK 38D240 5446-212200/2840D Handtag18 "15.9 lb13 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A
16 036 kr /enhet