MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Förrumsförvaring Byt kuvert | AD6WUH 4CB62

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Förrumsinneslutning Byt ut kuvert

Finns i lager
Artikel: AD6WUH Modell: ECU-ARE3056WHKorsreferens: 4CB62

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuvert för utbyte av förrumsförvaring
Dörrhöjd38 till 52 "
Dörrbredd(2) 36 "(2) 20-1 / 2"
KuvertmaterialBrandbeständig PVC-plåt
Utökad bredd28 "
GolvDubbelförstärkt
RammaterialStål
Höjd88 till 112 "
Längd58 "
Negativ luftport Dia.11 "
Ingår ejFällbar stålram
Antal dörrar2
Antal Windows4
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd27.5 "
fönsterhöjd36 "
FönstermaterialKlar plast
fönster Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.61
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utökad längd (58 ")
    • Fläns (43 "till 52")
    • Vakuumport Dia. (3-1 / 2 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Förrumsinneslutning Byt ut kuvert
35 445 kr /enhet