Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 182-107 stålregel | CT3RMJ 39X230

MITUTOYO 182-107 Stålregel

Finns i lager
Artikel: CT3RMJ Modell: 182-107Korsreferens: 39X230
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålregel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarLängdBreddPris
MITUTOYO 182-131 Satin stålregel 1mm / .5mm | AA8AGN 16X226 182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm540SEK
MITUTOYO 182-207 Stålregel 6 tum 1/10 1/100 tum 1 mm 0.5 mm | AD6XRW 4CGV1 182-20710-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm239SEK
MITUTOYO 182-104 stållinjal, 3R, 1/10, 1/32, 1/50, 1/64 tum Storlek, 6 tums längd | CJ3NDR 54GE61 182-104---261SEK
MITUTOYO 182-102 stållinjal, 16R, 1/100, 1/32, 1/50, 1/64 tum, 6 tums längd | CJ3NDT 54GE60 182-102---245SEK
MITUTOYO 182-165 stålregel | CT3RMK 39X238 182-165---945SEK
MITUTOYO 182-108 stålregel | CT3RML 39X231 182-108---336SEK
MITUTOYO 182-171 stålregel | CT3RMM 39X242 182-171---928SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 182-107 Stålregel
261SEK /enhet