Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 293-345-30 Elektronisk digital mikrometer 1 till 2 tum | AA8YCD 1ARD5

MITUTOYO 293-345-30 Elektronisk digital mikrometer 1 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8YCD Modell: 293-345-30Korsreferens: 1ARD5

Få det Maj 20, Måndag
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
4 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigimatic mikrometer
StädFlatkarbid tippad
Kalibrerings certifikatNej
Mätområde1-2"/25-50 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgångNej
SländaFlat
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatMätområdeSPC-utgångKausPris
MITUTOYO 293-831-30 Elektronisk mikrometer 0-1 tums spärr | AA8YCE 1ARD6 293-831-30Nej0-1"/0-25 mmNejSpärrstopp2 712 kr
MITUTOYO 293-832-30 Elektronisk mikrometer 0-1 tums friktion | AA8YCF 1ARD7 293-832-30Nej0-1"/0-25 mmNejFriktion2 780 kr
MITUTOYO 293-831-30CERT Mikrometer 0-1 / 0-25.4mm Ratchet Stop Nist Case | AC6VAZ 36J709 293-831-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm-Spärrstopp3 103 kr
MITUTOYO 293-832-30CERT Mikrometer 0-1/0-25.4mm friktionsnistfodral | AC6VBA 36J710 293-832-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm-Friktion3 246 kr
MITUTOYO 293-345-30CERT Mikrometer 1-2/25.4-50.8mm spärrhake | AC6VBB 36J711 293-345-30CERTJa1 till 2"/25 till 50 mm-ratchet4 987 kr
MITUTOYO 293-348-30CERT mikrometer 0-1 / 0-25.4mm friktionsnistfodral | AC6VBC 36J712 293-348-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm-Friktion4 025 kr
MITUTOYO 293-346-30 CERT mikrometer 2-3 / 50.876.2mm Ratchet Nist Case | AC6VBE 36J714 293-346-30 CERTJa2 till 3"/50 till 75 mm-ratchet6 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 293-345-30 Elektronisk digital mikrometer 1 till 2 tum
4 000 kr /enhet