Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 293-351-10 Digital mikrometer utanför 5 till 6 tum Spc | AE9YCW 6NPY9

MITUTOYO 293-351-10 Digital mikrometer utanför 5 till 6 tums spc

Finns i lager
Artikel: AE9YCW Modell: 293-351-10Korsreferens: 6NPY9
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
8 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital mikrometer
StädFlat
Mätområde5 till 6"/125 till 150 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgångJa
SländaFlat
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningSPC-utgångPris
MITUTOYO 293-330-30CERT Elektronisk mikrometer 1 tums Cert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 276 kr
MITUTOYO 293-344-30 Elektronisk mikrometer Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Nej0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej3 513 kr
MITUTOYO 293-344-30CERT Elektronisk mikrometer 1 tum cert | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej4 076 kr
MITUTOYO 293-180 Elektronisk digital mikrometer 1 tum | AC2XQY 2NXD3 293-180-0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 586 kr
MITUTOYO 293-181 Elektronisk mikrometer 1-2 tums Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1 till 2"/25 till 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 663 kr
MITUTOYO 293-185 Elektronisk digital mikrometer 1 tum | AC2XRA 2NXD5 293-185-0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej3 776 kr
MITUTOYO 293-186 Elektronisk mikrometer 1-2 tum Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 till 2"/25 till 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej4 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 293-351-10 Digital mikrometer utanför 5 till 6 tums spc
8 595 kr /enhet