Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 64AAA964 Kalibreringsset Shore A Range 30 60 90 | AA8YET 1ARU7

MITUTOYO 64AAA964 Kalibreringssats Shore A Range 30 60 90

Finns i lager
Artikel: AA8YET Modell: 64AAA964Korsreferens: 1ARU7
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
3 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsuppsättning
Mätområde30, 60, 90
SkalaShore A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod9031909095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mitutoyo 64AAA964 kalibreringsset är ett precisionsmätverktyg som används i olika industrier, främst inom metrologi och kvalitetskontroll. Denna uppsättning används för att kalibrera och verifiera noggrannheten hos mätinstrument som mikrometer, bromsok och mätklockor.

Funktioner:

  • Det säkerställer exakt kalibrering av hårdhetsmätinstrument, bibehåller mätnoggrannhet inom fordons-, flyg- och tillverkningsindustrin.
  • Detta kalibreringsset kommer med ett skyddande fodral som säkerställer säker förvaring och transport, vilket skyddar kalibreringsbitarna från skador.

Kompatibla tillbehör:

  • Mitutoyo 811-331-10, 811-332-10, 811-335-10 och 811-336-10 Digitala handhållna durometrar: De används för att kalibrera för att säkerställa exakta hårdhetsmätningar i material som gummi och plast. Denna process innebär att durometeravläsningar jämförs med kända hårdhetsvärden som tillhandahålls av kalibreringsblocken.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka material kan jag kalibrera med Mitutoyo 64AAA964 kalibreringsset?

A. Denna uppsättning är lämplig för kalibrering av instrument som mäter hårdheten hos material som karbid, icke-järnmetall, plast och stål.

F. Hur vet jag om mitt kalibreringsset behöver omkalibreras?

A. Kalibreringssatser kan behöva omkalibreras om de börjar ge inkonsekventa eller felaktiga resultat. Regelbundna kontroller mot kända standarder som kalibreringsblocken kan hjälpa till att identifiera detta.

F. Vilken är den rekommenderade proceduren för att justera durometern baserat på kalibreringsresultat?

A.

  • Granska kalibreringsresultaten från durometern.
  • Identifiera eventuella betydande avvikelser från förväntade värden.
  • Se durometerns bruksanvisning för justeringsinstruktioner.
  • Gå till durometerns kalibrerings- eller justeringsläge.
  • Ange det kända kalibreringsvärdet som motsvarar det använda kalibreringsblocket.
  • Bekräfta och spara justeringen.
  • Testa durometern igen med samma eller olika kalibreringsblock.
  • Kontrollera att avläsningarna stämmer överens med förväntade värden.
  • Dokumentera kalibreringsjusteringarna, inklusive datum och värden.

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeSkalaPris
MITUTOYO 64AAA590 Kalibreringsset Shore D Range 20 40 80 | AA8YER 1ARU6 64AAA59020, 40, 80Shore D.3 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 64AAA964 Kalibreringssats Shore A Range 30 60 90
3 595 kr /enhet