Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MJ MAY 461X-PB-2404 Filmlager, 48 Längd x 24 Bredd x 0.01 tum Tjocklek, 180 Deg F Max Temp | CF2EDP 53TC70

MJ MAY 461X-PB-2404 filmlager, 48 längd x 24 bredd x 0.01 tum tjocklek, 180 grader F Max temperatur

Finns i lager
Artikel: CF2EDP Modell: 461X-PB-2404Korsreferens: 53TC70

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilmlager
Längdtolerans+/- 0.5 "
Material TypVirgin Food Contact Grade
Driftstemp. Räckvidd22 Deg till 180 Deg F
Draghållfasthet5000 psi
Tjocktolerans+/- 0.005 "
Breddstolerans+/- 0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
MJ MAY 461XXXI-PB-0605 Filmlager, 5 fot längd x 6 bredd x 0.03 tum tjocklek, 180 grader F max temp | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-06052 720 kr
MJ MAY 461XX-PB-0605 Filmlager, 5 fot längd x 6 bredd x 0.02 tum tjocklek, 180 grader F Max temp | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-06051 783 kr
MJ MAY 461XV-PB-0605 Filmlager, 5 fot längd x 6 bredd x 0.015 tum tjocklek, 180 grader F Max temp | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-06051 338 kr
MJ MAY 461X-PB-0605 Filmlager, 5 fot längd x 6 bredd x 0.01 tum tjocklek, 180 grader F Max temp | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605892SEK
MJ MAY 461V-PB-0605 Filmlager, 5 fot längd x 6 bredd x 0.005 tum tjocklek, 180 grader F max temp | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605446SEK
MJ MAY 461III-PB-0605 Filmlager, 5 fot längd x 6 bredd x 0.003 tum tjocklek, 180 grader F max temp | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605212SEK
MJ MAJ 461XXXI-PB-0305 Filmlager, 5 fotlängd x 3 bredd x 0.03 tum tjocklek, 180 grader F Max temp | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-03051 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MJ MAY 461X-PB-2404 filmlager, 48 längd x 24 bredd x 0.01 tum tjocklek, 180 grader F Max temperatur
2 854 kr /enhet