Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Ankare, 316 rostfritt stål, 1/2 tum Dia., 1-9/16 tum Håldjup, 25Pk | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 1/2 tum diameter, 1-9/16 tum håldjup, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HNF Modell: 1338SS6Korsreferens: 4KJA4
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
2 717 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning929 kg
Tillåten spänning1098 kg
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
Längd1 9 / 16 "
Material316 Stainless Steel
Min. Håldjup1-9 / 16 "
Tråddjup23 / 32 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4391
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4824

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7335
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Undermärke: SUP-R-DROP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 1/2 tum diameter, 1-9/16 tum håldjup, 25pk
2 717 kr /packa